text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKS 18V-57-2 L (2xPC18V5,5Ah,GAL 1880)LB


Položka č. 7H452402
Menovité napätie (V) 180
Kapacita batérie (Ah) 55
Hĺbka rezu (90°) (mm) 57
Hĺbka rezu (45°) (mm) 41
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Otvor pre pílový kotúč (mm) 20
Maximálny rozsah otáčania (°) 90
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 180
Kapacita batérie (Ah) 55
Hĺbka rezu (90°) (mm) 57
Hĺbka rezu (45°) (mm) 41
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Otvor pre pílový kotúč (mm) 20
Maximálny rozsah otáčania (°) 90
Voľnobežné otáčky (1/min) 5000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 28
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka BOSCH

Čísla materiálu

Položka č. 7H452402
EAN 4059952648422
UBB 500583127088
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06016C1102
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.