text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKS 18V-57-2 L (1xCirkelzaagblad) L-Boxx


Položka č. 4S577654
Menovité napätie (V) 180
Hĺbka rezu (90°) (mm) 57
Hĺbka rezu (45°) (mm) 41
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Otvor pre pílový kotúč (mm) 20
Maximálny rozsah otáčania (°) 90
Voľnobežné otáčky (1/min) 5000
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 180
Hĺbka rezu (90°) (mm) 57
Hĺbka rezu (45°) (mm) 41
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Otvor pre pílový kotúč (mm) 20
Maximálny rozsah otáčania (°) 90
Voľnobežné otáčky (1/min) 5000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 28
Počet dodaných batérií 0
S nabíjačkou batérií Nie
Značka BOSCH

Čísla materiálu

Položka č. 4S577654
EAN 4059952610665
UBB 500582192265
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06016C1101
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.