Píly
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Kotúčové píly
0G775760
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
BOSCH GKS 18V-57-2 L (1xCirkelzaagblad) Doos
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0G775760
Menovité napätie (V)
180
Hĺbka rezu (90°) (mm)
57
Hĺbka rezu (45°) (mm)
41
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Otvor pre pílový kotúč (mm)
20
Maximálny rozsah otáčania (°)
90
Voľnobežné otáčky (1/min)
5000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
180
Hĺbka rezu (90°) (mm)
57
Hĺbka rezu (45°) (mm)
41
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Otvor pre pílový kotúč (mm)
20
Maximálny rozsah otáčania (°)
90
Voľnobežné otáčky (1/min)
5000
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
28
Počet dodaných batérií
0
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
BOSCH
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0G775760
EAN
4059952610627
UBB
500573691549
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06016C1100