Búracie kladivá
Všetky kategórie
Brands
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
Akumulátorové náradie
Búracie kladivá
6Z914354
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
BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6Z914354
Menovité napätie (V)
18
Dĺžka
337
Kapacita batérie (Ah)
5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.5
Priemer vŕtania do betónu (mm)
24
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
2.4
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Dĺžka
337
Kapacita batérie (Ah)
5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.5
Priemer vŕtania do betónu (mm)
24
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
2.4
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm)
30
Max. počet zdvihov (1/min)
4350
Voľnobežné otáčky (1/min)
980
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2.9
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Z914354
EAN
4053423235067
UBB
500583000673
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0611923003
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní