text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH DRILL CYL-9 MULTICONSTRCTN 8X80X120


High Precision Drilling Multiple Materials! The modern construction site requires working on many different materials and you never know what you will need to drill next. Finding the right drill bit can be difficult and time-consuming – unless you have the EXPERT MultiConstruction Drill Bit. The Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Cylindrical Drill Bit

Položka č. 6I939223
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 7.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 80
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 120
Priemer vrtáka (mm) 8
Priemer šachty (mm) 7.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka BOSCH

Popis

High Precision Drilling Multiple Materials! The modern construction site requires working on many different materials and you never know what you will need to drill next. Finding the right drill bit can be difficult and time-consuming – unless you have the EXPERT MultiConstruction Drill Bit. The Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Cylindrical Drill Bit is the one drill bit that should always be in your toolbox: you'll never get stuck on a job or waste time looking for the right bit.

Čísla materiálu

Položka č. 6I939223
EAN 4059952539140
UBB 500718694457
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608900621
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.