Test catalogus aantal
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
Povlakované brusivá
Diamantové řezné kotouče
B4968.200.015
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
Diamantový rezný kotúč Bosch UPE-T 115 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
B4968.200.015
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
10
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na mokrú prevádzku
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
10
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na mokrú prevádzku
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na asfalt
Nie
Vhodné na tehly
Nie
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na betón/betónový kameň
Nie
Vhodné na pancierový betón
Nie
Vhodné pre liatinové rúry
Nie
Vhodné na modrý kameň
Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné na kov
Nie
Vhodné pre prírodný kameň
Nie
Vhodné na šamot
Nie
Vhodné na vymývaný betón
Nie
Vhodné na strešné škridly
Nie
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.23
Miskový kotúč
Nie
Výška segmentu (mm)
10
Upevňovacie zariadenie X-Lock
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
The Standard for Universal Turbo Diamond Cutting Disc delivers reliable cuts in universal building materials. Its diamond matrix is engineered for cutting various construction components, resulting in well-formed cutting edges. These high-qualitity standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Use this disc when cutting building materials such as concrete and masonry.
Čísla materiálu
Položka č.
B4968.200.015
EAN
3165140510004
UBB
500571043792
UNSPSC
31191500
Číslo materiálu výrobcu
2608602393