Kmitacie píly
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Kmitacie píly
0I737926
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
Bosch Aku Priamočiaru pílu GST18V-LIS 2X4.0AH
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0I737926
Menovité napätie (V)
18
Zdvih (mm)
23
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.4
Hĺbka rezu v dreve (mm)
120
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
2700
Rozsah otáčania (°)
45
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Zdvih (mm)
23
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.4
Hĺbka rezu v dreve (mm)
120
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
2700
Rozsah otáčania (°)
45
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
BOSCH
Model
Click&Go
Safety
GST 18 V-LI B
Type
BH_NF_inh_02_EN
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0I737926
EAN
3165140895156
UBB
500700213290
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06015A6106
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní