Kotúčové píly
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Kotúčové píly
5Y064466
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
Bosch Aku Cirkulárka GKS 18 V-LI
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5Y064466
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
4.1
Hĺbka rezu (90°) (mm)
51
Hĺbka rezu (45°) (mm)
40
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Otvor pre pílový kotúč (mm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
4.1
Hĺbka rezu (90°) (mm)
51
Hĺbka rezu (45°) (mm)
40
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Otvor pre pílový kotúč (mm)
20
Voľnobežné otáčky (1/min)
3900
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
BOSCH
Model
Click&Go
Safety
GKS 18 V-LI
Type
BH_NF_inh_02_EN
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5Y064466
EAN
3165140483209
UBB
500700200248
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
060166H000