Listy pre ocasky
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Listy pre priamočiare & šavlové píly
B4956.654.417
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
Vratný nôž Bosch S 234 x F A100ST
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
B4956.654.417
Celková dĺžka (mm)
200
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Vzdialenosť zubov (mm)
2.5
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
200
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Vzdialenosť zubov (mm)
2.5
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Nie
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Verzia z tvrdého kovu
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
The S 2345 X Progressor for Wood Reciprocating Saw Blade delivers clean and effortless smooth cuts in thick and thin materials. Its progressively increasing tooth pitch enables cuts in materials with a wide range of densities. Moreover, the blade’s precision-ground sharp teeth are ideal for clean and smooth results, while its pointed tip allows for plunge cutting. Made of HCS (high carbon steel), the reciprocating saw blade is appropriate for cutting soft wood, construction wood and all non-abrasive woodworking materials in construction applications. It has a standard length of 200 mm, which enables a cutting capacity of up to 150 mm.
Čísla materiálu
Položka č.
B4956.654.417
EAN
3165140184823
UBB
500504929950
UNSPSC
27112802
Číslo materiálu výrobcu
2608654417