text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC LASER GLL 2-80 P+ BS150

Popis

Líniový laser GLL 2-80 P, Nivelovanie v uhle 360° – ešte nikdy nebolo také rýchle a jednoduché, Vysoká efektivita práce: súčasné vykonávanie horizontálnych a vertikálnych nivelačných prác v celom priestore len s jediným prístrojom, Veľký pracovný dosah: presná práca v priemere až 80 m pomocou prijímača LR 2 Professional, Jednoduchá manipulácia: samonivelácia až 4° v priebehu 4 sekúnd, kompaktná konštrukcia, Stavebný statív BS 150 Professional (0 601 096 974), Cieľová platnička pre laser (ET-č. 3 601 K63 200), Vložka L-BOXX na náradie (1 608 M00 C04), Ochranné puzdro (ET-č. 1 608 M00 04U), 4 x 1,5 V LR6 (AA) batérie

Čísla materiálu

Položka č. B4900.000.165
EAN 3165140718196
UBB 500620055466
UNSPSC 27111802
Číslo materiálu výrobcu 0601063205
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.