text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC DETECTOR GMS 100 M

Položka č. B4915.000.025
Max. hĺbka vyhľadávania (cm) 10
Funkcia triediča káblov Áno
Vhodné na vyhľadávanie dreva Áno
Vhodné na vyhľadávanie kovov Áno
Vhodné na vyhľadávanie plastov Nie

technické údaje

Max. hĺbka vyhľadávania (cm) 10
Funkcia triediča káblov Áno
Vhodné na vyhľadávanie dreva Áno
Vhodné na vyhľadávanie kovov Áno
Vhodné na vyhľadávanie plastov Nie
Vhodné na prácu pod napätím Nie
Max. hĺbka detekcie kovu (mm) 80
Max. hĺbka detekcie drôtu pod napätím (mm) 50

Popis

Detektor GMS 100 M, Najspoľahlivejší detektor kovov v tejto triede, Najvyššia spoľahlivosť, pretože nevyžaduje kalibráciu, Automatická zoom stupnica umožňujúca čo najpresnejšie detegovanie, Detegovateľné materiály: železné kovy, neželezné kovy, vedenia pod napätím, Pútko na zápästie, 1 batéria 9 V 6LR61 (blok)

Čísla materiálu

Položka č. B4915.000.025
EAN 3165140630597
UBB 500579931105
UNSPSC 32101519
Číslo materiálu výrobcu 0601081100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.