text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC DETECTOR D-TECT 120-L-BOXX

Položka č. B4915.000.040
Max. hĺbka vyhľadávania (cm) 12
Vhodné na vyhľadávanie dreva Áno
Vhodné na vyhľadávanie kovov Áno
Vhodné na vyhľadávanie plastov Áno
Vhodné na prácu pod napätím Áno

technické údaje

Max. hĺbka vyhľadávania (cm) 12
Vhodné na vyhľadávanie dreva Áno
Vhodné na vyhľadávanie kovov Áno
Vhodné na vyhľadávanie plastov Áno
Vhodné na prácu pod napätím Áno
Max. hĺbka detekcie dreva (mm) 38
Max. hĺbka detekcie kovu (mm) 120
Max. hĺbka detekcie drôtu pod napätím (mm) 60

Popis

Detektor Wallscanner D-tect 120, Intuitívny radarový skener na všetky materiály, Dual power source: Prevádzka je možná s akumulátorom s napätím 10,8 V-LI, ako aj so štandardnými alkalickými batériami, Bodové meranie namiesto merania s postupovaním umožňuje detegovanie na tých najmenších plochách, Center finder: Optické ukazovanie smeru pre presnú lokalizáciu stredu objektu, Jednoduché používateľské rozhranie s tromi samovysvetľujúcimi tlačidlami pre rôzne nastavenia merania, Zistí objekty až do hĺbky 12 cm, Akustický a optický výstražný signál pri nájdení objektov v stene, Rýchlonabíjačka AL 1130 CV (2 607 225 133), Quickstart karta, L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), 1 Li-Ion akumulátor 1,5 Ah (2 607 336 761)

Čísla materiálu

Položka č. B4915.000.040
EAN 3165140780070
UBB 500627054751
UNSPSC 32101519
Číslo materiálu výrobcu 0601081301
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.