Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tmely
Lepidlá na drevo
B0024.337.205
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
Bison Lepidlo na drevo Biela
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
B0024.337.205
Farba
Biela
Použitie
Iné
Balenie
Vedro
Maximálna teplota (°C)
60
Čistá hmotnosť (g)
5000
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Biela
Použitie
Iné
Balenie
Vedro
Maximálna teplota (°C)
60
Čistá hmotnosť (g)
5000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D2 class: Interior with occasional short-term exposure to running or condensed water and/or to occasional high humidity provided the moisture content of the wood does not exceed 18%.
Čísla materiálu
Položka č.
B0024.337.205
EAN
8710439012285
UBB
710570175699
UNSPSC
31201600
Číslo materiálu výrobcu
1337205