text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 40M 400-175


Upínacia sila až 22 000 N pri uťahovacom momente 70 Nm. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°. S 19 mm šesťhrannou skrutkou na konci vretena

Položka č. K0434.000.040
Rozsah upínania (mm) 400 - 400
Dĺžka čeľustí (mm) 175
Materiálová rukoväť Iné
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 400 - 400
Dĺžka čeľustí (mm) 175
Materiálová rukoväť Iné
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 5700

Popis

Upínacia sila až 22 000 N pri uťahovacom momente 70 Nm. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°. S 19 mm šesťhrannou skrutkou na konci vretena

Čísla materiálu

Položka č. K0434.000.040
EAN 4008158007601
UBB 240180136808
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu STB40M
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.