text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Squared súbor 160 1-160-06-2-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For filing grooves, rectangular holes, inside corners and for fine-adjustment of cutting tools.Shape: Surfaces tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Single pack carded

Položka č. S5360.002.150
Tvar Štvorhranné
Dĺžka čepele (mm) 150
Šírka čepele (mm) 6
Výška čepele (mm) 6
Tvar rezu Dvojitý rez
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar Štvorhranné
Dĺžka čepele (mm) 150
Šírka čepele (mm) 6
Výška čepele (mm) 6
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 98
HS kód
Type ERGO Square File in Single Pack

Popis

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For filing grooves, rectangular holes, inside corners and for fine-adjustment of cutting tools.Shape: Surfaces tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Single pack carded

Čísla materiálu

Položka č. S5360.002.150
EAN 7311518003685
UBB 400135252544
UNSPSC 27111900
Číslo materiálu výrobcu 1-160-06-2-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.