text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco sekáč 424P 38 mm


Specially designed two-component handle maximizes control and comfort, giving an excellent grip.Precision ground blade for maximum sharpness.Varnished blade for increased rust resistance.Hardened and tempered high quality steel for long lasting performance with 4 mm to 40 mm (5/32" to 1-9/16") size range.Protective holster and tip protector included.Perfect for fine carpentry.Standards: ISO 2729

Položka č. S5423.038.001
Celková dĺžka (mm) 140
Šírka sekáča (mm) 38
Materiálová rukoväť Viaczložkový
Značka Bahco
Váha kusu (g) 349
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 140
Šírka sekáča (mm) 38
Materiálová rukoväť Viaczložkový
Značka Bahco
Váha kusu (g) 349
HS kód
Type Woodworking Chisel

Popis

Specially designed two-component handle maximizes control and comfort, giving an excellent grip.Precision ground blade for maximum sharpness.Varnished blade for increased rust resistance.Hardened and tempered high quality steel for long lasting performance with 4 mm to 40 mm (5/32" to 1-9/16") size range.Protective holster and tip protector included.Perfect for fine carpentry.Standards: ISO 2729

Čísla materiálu

Položka č. S5423.038.001
EAN 7311518238469
UBB 400130086996
UNSPSC 27111906
Číslo materiálu výrobcu 424P-38
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.