text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco sekáč 414 20 mm


Single-component comfortable polypropylene handle.Precision ground blade for maximum sharpness.Varnished blade for increased rust resistance.Hardened and tempered high quality steel for long-lasting performance with 6 mm to 38 mm (1/4 to 1-1/2") size range.Protective holster and tip protector included.Design for use with a wooden mallet or the palm of the hand.With hanging hole for an easy storage.Standards: ISO 2729

Položka č. S5419.020.001
Celková dĺžka (mm) 140
Šírka sekáča (mm) 20
Materiálová rukoväť Plast
Značka Bahco
Váha kusu (g) 1040
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 140
Šírka sekáča (mm) 20
Materiálová rukoväť Plast
Značka Bahco
Váha kusu (g) 1040
HS kód
Type Woodworking Chisel

Popis

Single-component comfortable polypropylene handle.Precision ground blade for maximum sharpness.Varnished blade for increased rust resistance.Hardened and tempered high quality steel for long-lasting performance with 6 mm to 38 mm (1/4 to 1-1/2") size range.Protective holster and tip protector included.Design for use with a wooden mallet or the palm of the hand.With hanging hole for an easy storage.Standards: ISO 2729

Čísla materiálu

Položka č. S5419.020.001
EAN 7311518238209
UBB 400130084348
UNSPSC 27111906
Číslo materiálu výrobcu 414-20
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.