text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70


Frézy z karbidu volfrámu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špe

Položka č. 0H886025
Tvar hlavy Valec
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Vhodné pre hliník Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre meď Áno
Vhodné pre mosadz Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12
Tvar hlavice podľa DIN 8032 ZYA

Popis

Frézy z karbidu volfrámu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne vyvinutej geometrii rezných hrán sa tomuto nástroju vždy darí udržiavať nízku tvorbu tepla, aby sa chránil obrobok a fréza. To umožňuje dosiahnuť najlepší čas státia a maximálnu životnosť na všetkých neželezných kovoch.

Čísla materiálu

Položka č. 0H886025
EAN 9003178068262
UBB 500572224789
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 806826
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.