text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Plastové kladivá 3625N 32 MM


Na bežné používanie v dielni pri formovaní materiálov, citlivých na tlak. S hlavicami z modrého plastu, vyrobenými z butyrátu celulózy (Cellidor(r) - registrovaná ochranná značka Bayer AG) a stredovou časťou z kovaného železného odliatku. S drevenou rukoväťou. Kladivo, ktoré nahradí všetky podobné kladivá z medi, olova, mosadze, gumy alebo dreva. S vysokou nárazovou pevnosťou. Odolné voči nízkooktánovým palivám, olejom a tukom. Hlavice s dvomi vypuklými úderovými plochami.3625NL = náhradné hlavice s vypuklými plochami (pár).  

Položka č. L6305.320.001
Dizajn Plastic hammer
Materiálová tyč Drevo
Priemer hrotu/šírka hrotu (mm) 32
Celková hmotnosť (g) 325
Vymeniteľný hrot Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Plastic hammer
Materiálová tyč Drevo
Priemer hrotu/šírka hrotu (mm) 32
Celková hmotnosť (g) 325
Vymeniteľný hrot Áno
Materiál hlavy Plast
Značka BAHCO

Čísla materiálu

Položka č. L6305.320.001
EAN 7314151073640
UBB 203112011549
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 3625N-32
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.