text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Plastové kladivá 3625N 22 MM

Položka č. L6305.220.001
Dizajn Plastic hammer
Materiálová tyč Drevo
Priemer hrotu/šírka hrotu (mm) 22
Celková hmotnosť (g) 154
Vymeniteľný hrot Áno

technické údaje

Dizajn Plastic hammer
Materiálová tyč Drevo
Priemer hrotu/šírka hrotu (mm) 22
Celková hmotnosť (g) 154
Vymeniteľný hrot Áno
Materiál hlavy Plast

Popis

Na bežné používanie v dielni pri formovaní materiálov, citlivých na tlak. S hlavicami z modrého plastu, vyrobenými z butyrátu celulózy (Cellidor(r) - registrovaná ochranná značka Bayer AG) a stredovou časťou z kovaného železného odliatku. S drevenou rukoväťou. Kladivo, ktoré nahradí všetky podobné kladivá z medi, olova, mosadze, gumy alebo dreva. S vysokou nárazovou pevnosťou. Odolné voči nízkooktánovým palivám, olejom a tukom. Hlavice s dvomi vypuklými úderovými plochami.3625NL = náhradné hlavice s vypuklými plochami (pár).  

Čísla materiálu

Položka č. L6305.220.001
EAN 7314151073602
UBB 203112011390
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 3625N-22
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.