text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dvojitý otvorený kľúč 8 dĺžka 6 mm 78 mm pochrómovaný


Čeľuste nastavené na 15° a 75°, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, hlavy jemne leštené, pochrómované, vanádová oceľ 31CrV3, hlavy jemne brúsené, pochrómované

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 77.3
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 6
Veľkosť kľúča malá (mm) 6
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 77.3
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 6
Veľkosť kľúča malá (mm) 6
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 2.2
Šírka hlavy malá (mm) 12.4
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka GEDORE

Popis

Čeľuste nastavené na 15° a 75°, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, hlavy jemne leštené, pochrómované, vanádová oceľ 31CrV3, hlavy jemne brúsené, pochrómované

Čísla materiálu

Položka č. G2122.060.001
EAN 4010886609439
UBB 203120457254
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6094390

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.