text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Obojstranné kľúče 6Z 1.1/16 X1.1/4

Popis

Obojstranné vidlicové kľúče, palcové. Normy: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 a ISO 3318 Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ. Tvar dierku U poskytuje lepšie pohodlie. Otvorený koniec s uhlom vychýlenia 15° s tenšou hlavou pre lepší prístup do ťažko prístupných miest. Väčšie a jednosmerné značenie veľkosti kľúča pre ľahšiu identifikáciu. Pochrómovaná Micro matná povrchová úprava pre vysokú kvalitu povrchu. Patentovaný dizajn tvaru U.

Čísla materiálu

Položka č. L8018.026.031
EAN 7314151832681
UBB 203120070891
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6Z-1.1/16-1.1/4
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.