text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nastaviteľný kľúč IP8071 205mm


Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 a BS 6333. Vysokovýkonná legovaná oceľ. Stupnica v mm pre presné nastavenie a meranie. Hlava je kombináciou štíhlosti a prístupnosti a vysokej výkonnosti. Ľavotočivá nastavovacia skrutka. Fosfátované, presne kalené s protikoróznou úpravou. IP = priemyslové balenie

Položka č.
Ochrana povrchu Fosfátované
Dĺžka 205
Max. otvorenie kľúča (mm) 27
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Fosfátované
Dĺžka 205
Max. otvorenie kľúča (mm) 27
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Model 80

Čísla materiálu

Položka č. K0004.000.205
EAN 7314150007226
UBB 427123005188
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 8071 IP

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.