text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nastaviteľný kľúč 9071P 200mm


Nastaviteľné kľúče vyrobené podľa vedeckého procesu ERGO™. Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 a BS 6333. Vysokovýkonná legovaná oceľ. Pohodlná a protišmyková rukoväť z termoplastu. Stupnica v mm pre presné nastavenie a meranie. Čeľusť nevypadne ani pri maximálnom otvorení kľúča. Hlava vyhnutá o 15° pre lepší prístup Ľavotočivá nastavovacia skrutka. Séria P: s možnosťou používania ako rúrkového kľúča, vrúbkovaná strana pohyblivej čeľuste umožňuje kľúč používať ako rúrkový kľúč. Čierny povrch. Presne kalené s protikoróznou úpravou.  

Položka č.
Ochrana povrchu Fosfátované
Dĺžka 208
Max. otvorenie kľúča (mm) 28
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Fosfátované
Dĺžka 208
Max. otvorenie kľúča (mm) 28
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Model ERGO 90P

Popis

Nastaviteľné kľúče vyrobené podľa vedeckého procesu ERGO™. Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 a BS 6333. Vysokovýkonná legovaná oceľ. Pohodlná a protišmyková rukoväť z termoplastu. Stupnica v mm pre presné nastavenie a meranie. Čeľusť nevypadne ani pri maximálnom otvorení kľúča. Hlava vyhnutá o 15° pre lepší prístup Ľavotočivá nastavovacia skrutka. Séria P: s možnosťou používania ako rúrkového kľúča, vrúbkovaná strana pohyblivej čeľuste umožňuje kľúč používať ako rúrkový kľúč. Čierny povrch. Presne kalené s protikoróznou úpravou.  

Čísla materiálu

Položka č. K0008.900.200
EAN 7314150103430
UBB 240123046890
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 9071 P

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.