text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kotúčová píla Orange 216 mm


Tungsten carbide tipped circular saw blades for Mitre saw machines in wood applications.0° Neutral hook angle.Blades are made of hardened cold rolled steel.Expansion slots to take up the expansion of the steel when in use.Reducing rings (measurement D) are available for some blades to increase the inner diameter if needed.Packed in retail package

Položka č. 2J296815
Priemer pílového kotúča (mm) 216
Vhodné pre drevo Áno
Značka Bahco
Váha kusu (g) 596.9
HS kód
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer pílového kotúča (mm) 216
Vhodné pre drevo Áno
Značka Bahco
Váha kusu (g) 596.9
HS kód
Type Circular Saw Blade

Popis

Tungsten carbide tipped circular saw blades for Mitre saw machines in wood applications.0° Neutral hook angle.Blades are made of hardened cold rolled steel.Expansion slots to take up the expansion of the steel when in use.Reducing rings (measurement D) are available for some blades to increase the inner diameter if needed.Packed in retail package

Čísla materiálu

Položka č. 2J296815
EAN 7314150359448
UBB 500702481614
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 8501-216-60SW
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.