text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dva & troj ramenné sťahováky 4532-A 4532-A

technické údaje

Dizajn Iné
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 80
S rýchlym nastavením Áno

Popis

Sťahovák: 2-ramenný. Povrchová úprava: galvanizované, s indukčne kaleným vretenom od č. 4532-C, D, E, F, G a H So zápustkovo kovanými ramenami a strmeňmi. Materiál: špeciálna oceľ. Otočením ramien možno sťahovák používať ako vnútorný alebo vonkajší. Široké plochy čeľustí ponúkajú množstvo výhod pre ohľaduplné a rýchle sťahovanie remeníc, ozubených kolies, guľkových ložísk a pod. Špičky ramien sú extrémne ploché. 4532/B: Náhradné telo 4532K: Páry náhradných ramien 4532LK: Páry náhradných ramien dlhých 4532/S: Náhradné vratidlo

Čísla materiálu

Položka č. L6500.000.010
EAN 7314151082109
UBB 203116012477
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 4532-A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.