text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALLIGATOR XL PIPE WRENCH 400 MM


KNIPEX Aligator® XL Klasický model, teraz aj v dĺžke 400 mm. robustná konštrukcia, necitlivá na znečistenie, obzvlášť vhodná na prácu vonku. Dobrý prístup k obrobku vďaka štíhlej veľkosti hlavy a oblasti spoja. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov cca 61 HRC: vys

Položka č. 9X608903
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 400
Max. otvorenie lícnice (mm) 95
Počet polôh 9
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 400
Max. otvorenie lícnice (mm) 95
Počet polôh 9
Kryt rukoväte Poplastované

Popis

KNIPEX Aligator® XL Klasický model, teraz aj v dĺžke 400 mm. robustná konštrukcia, necitlivá na znečistenie, obzvlášť vhodná na prácu vonku. Dobrý prístup k obrobku vďaka štíhlej veľkosti hlavy a oblasti spoja. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov cca 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. Samočinná aretácia na rúrkach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Robustný nastavovací mechanizmus, necitlivý na znečistenie, ľahko sa čistí, obzvlášť vhodný na práce vonku. Polohovanie s 11 zubami s kapacitou uchopenia do 3 1/2, optimalizované nastavenie na obrobok a užívateľsky prívetivé umiestnenie rukoväte. - Nastavovacie polohy: 11- Kapacita pre rúry, palce (priemer): Ø 90mm

Čísla materiálu

Položka č. 9X608903
EAN 4003773075844
UBB 500513342047
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 88 01 400
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.