Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
46730AMF
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
AMF 907S Torx L-Key T6 35mm čepeľ Malá rukoväť 70mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
46730AMF
Izolácia
Áno
Hmotnosť
14
Celková dĺžka (mm)
70
Veľkosť (TX)
6
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
35
S otvorom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
14
Celková dĺžka (mm)
70
Veľkosť (TX)
6
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
35
S otvorom
Nie
Materiálová rukoväť
Plast
Typ hriadeľa
Okrúhly
Konštrukcia rukoväte
Iné
Priemer čepele (mm)
1.7
Materiál čepele
Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzáver
Nie
Povrchová ochrana čepele
Chrómované
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Model
907S
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
46730AMF
EAN
4020772046736
UBB
500617746390
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
46730