PAGE 15
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
Závitové vložky
71120
71120.120.018
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
AMECOIL Závitová vložka MF DIN 8140-1A Nerezoceľ A2 M12X1,50X18
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický jemný závit
Info
L - P = délka závitu po montáži
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
18 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický jemný závit
Info
L - P = délka závitu po montáži
Rozmery
d-D
M12
Vrták ø
12.5
L (mm)
18
P
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
8140-1A
Čísla materiálu
Položka č.
71120.120.018
EAN
8715492908773
UBB
950355269206
UNSPSC
31162802
Číslo materiálu výrobcu
112150018