text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Závitová vložka extra MEF pre zapaľovacie sviečky DIN 8140-1A Nerezoceľ A2 pre zapaľovacie sviečky M14X1,25X18

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický extra jemný závit
Info
  • L - P = délka závitu po montážipre zapaľovacie sviečky

technické údaje

Priemer M14
Dĺžka 18 mm
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický extra jemný závit
Info
  • L - P = délka závitu po montážipre zapaľovacie sviečky

Rozmery

d-D M14
Vrták ø 14.4
L (mm) 18
P 1.25

Normy

DIN 8140-1A

Čísla materiálu

Položka č. 71920.140.018
EAN 8715492911506
UBB 950355273323
UNSPSC 31162802
Číslo materiálu výrobcu 114125018

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.