text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Závitová vložka extra MEF pre zapaľovacie sviečky DIN 8140-1A Nerezoceľ A2 pre zapaľovacie sviečky M12X1,25X10,5

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický extra jemný závit
Info
  • L - P = délka závitu po montážipre zapaľovacie sviečky

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 10.5 mm
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický extra jemný závit
Info
  • L - P = délka závitu po montážipre zapaľovacie sviečky

Rozmery

d-D M12
Vrták ø 12.4
L (mm) 10.5
P 1.25

Normy

DIN 8140-1A

Čísla materiálu

Položka č. 71920.120.010
EAN 8715492911476
UBB 950355273083
UNSPSC 31162802
Číslo materiálu výrobcu 112125105

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.