HELICOILS
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
Závitové vložky
71121
71121.220.022
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
AMECOIL Závitová vložka extra MEF DIN 8140-1A Nerezoceľ A2 M22X1,50X22
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický extra jemný závit
Info
L - P = délka závitu po montáži
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M22
Dĺžka
22 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický extra jemný závit
Info
L - P = délka závitu po montáži
Rozmery
d-D
M22
Vrták ø
22.5
L (mm)
22
P
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
8140-1A
Čísla materiálu
Položka č.
71121.220.022
EAN
8715492908933
UBB
950355293461
UNSPSC
31162802
Číslo materiálu výrobcu
122150022