HELICOILS
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
Závitové vložky
71121
71121.140.014
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
AMECOIL Závitová vložka extra MEF DIN 8140-1A Nerezoceľ A2 M14X1,25X14
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický extra jemný závit
Info
L - P = délka závitu po montáži
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M14
Dĺžka
14 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický extra jemný závit
Info
L - P = délka závitu po montáži
Rozmery
d-D
M14
Vrták ø
14.4
L (mm)
14
P
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
8140-1A
Čísla materiálu
Položka č.
71121.140.014
EAN
8715492908872
UBB
950355269792
UNSPSC
31162802
Číslo materiálu výrobcu
114125014