text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1 Nerezoceľ A2 M12X18


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Info

Pojistné funkce samojistné závitové vložky, mezi šroubem a AMECOIL, je dosaženo polygonální deformací jedné nebo více spirál závitové vložky. Ke snadnější identifikaci slouží červené zabarvení.

  • L - P = délka závitu po montážisamosvorný typ
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 18 mm
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Info

Pojistné funkce samojistné závitové vložky, mezi šroubem a AMECOIL, je dosaženo polygonální deformací jedné nebo více spirál závitové vložky. Ke snadnější identifikaci slouží červené zabarvení.

  • L - P = délka závitu po montážisamosvorný typ

Rozmery

d-D M12
Vrták ø 12.5
L (mm) 18
P 1.75

Normy

DIN 8140-1

Čísla materiálu

Položka č. 71210.120.018
EAN 8715492909251
UBB 950355272663
UNSPSC 31162802
Číslo materiálu výrobcu 212175018

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.