HELICOILS
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
Závitové vložky
71110
71110.140.028
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
AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1 Nerezoceľ A2 DIN 8140-1 form A M14X28
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
L - P = délka závitu po montážiDIN 8140-1 form A
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M14
Dĺžka
28 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
L - P = délka závitu po montážiDIN 8140-1 form A
Rozmery
d-D
M14
Vrták ø
14.5
L (mm)
28
P
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
8140-1
Čísla materiálu
Položka č.
71110.140.028
EAN
8715492908605
UBB
950355385788
UNSPSC
31162802
Číslo materiálu výrobcu
114200028