text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Dielenská súprava drôtených závitových vložiek extra JZ Nerezoceľ A2 M20X1,50X20 (10PC)

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info Tyto dílenské kufříky jsou vyrobeny z plastu, obsahují závitové vložky a příslušenství, jsou určeny k častému použití v rámci jednoho rozměru.Obsah:
  • Kompletní jednorozměrový ruční montážní nástroj.
  • Strojní závitník.
  • Vylamovací nástroj.
  • Závitové vložky z nerez oceli A2 dle DIN 8140-1A (množství v závorkách).

technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 20 mm
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info Tyto dílenské kufříky jsou vyrobeny z plastu, obsahují závitové vložky a příslušenství, jsou určeny k častému použití v rámci jednoho rozměru.Obsah:
  • Kompletní jednorozměrový ruční montážní nástroj.
  • Strojní závitník.
  • Vylamovací nástroj.
  • Závitové vložky z nerez oceli A2 dle DIN 8140-1A (množství v závorkách).

Rozmery

d-D M20
L (mm) 20
P 1.5

Čísla materiálu

Položka č. 71021.200.020
EAN 8715492907783
UBB 950355264827
UNSPSC 31162802
Číslo materiálu výrobcu 1120150020

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.