text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Dielenská súprava drôtených závitových vložiek extra JZ Nerezoceľ A2 M14X1,25X14 (15PC)

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info Tyto dílenské kufříky jsou vyrobeny z plastu, obsahují závitové vložky a příslušenství, jsou určeny k častému použití v rámci jednoho rozměru.Obsah:
  • Kompletní jednorozměrový ruční montážní nástroj.
  • Strojní závitník.
  • Vylamovací nástroj.
  • Závitové vložky z nerez oceli A2 dle DIN 8140-1A (množství v závorkách).

technické údaje

Priemer M14
Dĺžka 14 mm
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info Tyto dílenské kufříky jsou vyrobeny z plastu, obsahují závitové vložky a příslušenství, jsou určeny k častému použití v rámci jednoho rozměru.Obsah:
  • Kompletní jednorozměrový ruční montážní nástroj.
  • Strojní závitník.
  • Vylamovací nástroj.
  • Závitové vložky z nerez oceli A2 dle DIN 8140-1A (množství v závorkách).

Rozmery

d-D M14
L (mm) 14
P 1.25

Čísla materiálu

Položka č. 71021.140.014
EAN 8715492907769
UBB 950355264660
UNSPSC 31162802
Číslo materiálu výrobcu 1114125014

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.