text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinované kliešte Knipex 0306160SB 0306-160mm SB


Kombinované kliešte S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami na mäkké a tvrdé vodiče. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 60 HRC. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,1 mm- Rezné kapacity pre tvrdý drôt (priemer): Ø 2,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacžilového: Ø 10,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 16,0 mm²- testované podľa VDE: áno

Položka č. K1003.600.161
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Priemer rozsahu pásu (mm) 2 - 2
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Poplastované
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 200
HS kód
Type VDE Combination Pliers in Self-Service Pack

Popis

Kombinované kliešte S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami na mäkké a tvrdé vodiče. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 60 HRC. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,1 mm- Rezné kapacity pre tvrdý drôt (priemer): Ø 2,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacžilového: Ø 10,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 16,0 mm²- testované podľa VDE: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1003.600.161
EAN 4003773010616
UBB 500500415459
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 03 06 160 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.