Frézy & hoblíky
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
Akumulátorové náradie
Frézy & hoblíky
B4060.005.025
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
Akumulátorový hoblík Bosch GHO 18V-LI SOLO L-BX (bez akumulátora/nabíjačky)
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
B4060.005.025
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.6
Hĺbka hobľovania (mm)
0
Šírka hobľovania (mm)
82
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.6
Hĺbka hobľovania (mm)
0
Šírka hobľovania (mm)
82
Max. hĺbka zárezu (mm)
8
Voľnobežné otáčky (1/min)
14000
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
BOSCH
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4060.005.025
EAN
3165140643870
UBB
500619752693
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
06015A0300