text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Hadica na stlačený vzduch 10 x 16mm Polyuretán 20-60bar 30m


Položka č. 8R967761
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Vnútorný priemer (mm) 10
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny Iné
Materiál vonkajšej steny Iné
Vhodné pre potraviny Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Vnútorný priemer (mm) 10
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny Iné
Materiál vonkajšej steny Iné
Vhodné pre potraviny Nie
Farba vnútornej steny čierna
Statický drôt Nie
Menovitý priemer 3/8 palca (10)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 60
Elektricky vodivá vnútorná stena Nie
Špirála Žiadne
Vonkajšia farba steny Zelená

Čísla materiálu

Položka č. 8R967761
EAN 8717659192896
UBB 500632177779
UNSPSC 27131613
Číslo materiálu výrobcu RR7003
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.