text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Bezpečnostná prilba H-700NVI Peltor Biela


Tvrdé čiapky 3M™ Séria H700 je naša séria ľahkých tvrdých čiapok s plastovými potnými páskami a vetranými čelenkami na zvýšenie pohodlia. Sú vybavené krátkym kšiltom a hlavovým popruhom, ktorý sa dá otočiť o 180° pre lepšiu viditeľnosť. Sú k dispozícii s pinlockovým alebo západkovým zavesením. pre pohodlnú, odolnú a ľahkú ochranu hlavy, ktorá odolá nízk

Položka č. 0Z501269
Farba Biela
Model Štýl čiapky
Hmotnosť (g) 350
Nastavenie Iné
Rozmer (mm) 530 - 620
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Biela
Model Štýl čiapky
Hmotnosť (g) 350
Nastavenie Iné
Rozmer (mm) 530 - 620
Materiál Polyetylén (PE)
S potnou páskou Áno
Závesná 6-bodový
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Áno
S ochranou krku Nie
S tvárovým štítom Nie
S náušníkom Nie
Testované podľa VDE Nie
Model H-700NVI

Popis

Tvrdé čiapky 3M™ Séria H700 je naša séria ľahkých tvrdých čiapok s plastovými potnými páskami a vetranými čelenkami na zvýšenie pohodlia. Sú vybavené krátkym kšiltom a hlavovým popruhom, ktorý sa dá otočiť o 180° pre lepšiu viditeľnosť. Sú k dispozícii s pinlockovým alebo západkovým zavesením. pre pohodlnú, odolnú a ľahkú ochranu hlavy, ktorá odolá nízkym teplotám, použite tvrdé čiapky 3M™ série H700. vetraný hlavový pásik ponúka lepší komfort a hlavový pásik sa dá otočiť o 180° pre lepšiu viditeľnosť pri práci v stiesnených priestoroch. Sú k dispozícii s pinlockovým alebo západkovým zavesením a sú schválené na používanie pri teplotách -30 °C (EN397:2012) a -50 °C (GOST EN397:2012).

Čísla materiálu

Položka č. 0Z501269
EAN 4046719816170
UBB 500635515975
UNSPSC 46181701
Číslo materiálu výrobcu H700NVI
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.