Univerzálne kĺby
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
Prenos sily
Univerzálne kĺby
57560
57560.120.020
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
12MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Info
Md max. = Maximum permissible torque
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
12 mm
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Info
Md max. = Maximum permissible torque
Rozmery
d
12
d (H7)
12
d1
12
d2
20
D (mm)
12
L3
88
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
808-D
Čísla materiálu
Položka č.
57560.120.020
EAN
8715492877093
UBB
203385061486
UNSPSC
31160000
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie