text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Oceľ Pozinkované 45H M8X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 50 mm
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M8
dv 5
L (mm) 50
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normy

ISO 4029
ASME B18.3.6M
DIN 916
NEN 2343
BS 4168-5
NF E27-183

Čísla materiálu

Položka č. 07850.080.050
EAN 8715492165183
UBB 951351273309
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.