Konštrukčné skrutky
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
Skrutky
Konštrukčné skrutky
U04008
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
Ťažké šesťhranné konštrukčné skrutky astm a325-1 ASME B18.2.6 Alloy steel ASTM F3125 Nelegovaná Gr.A490 Type 1
Previous
Next
Položka č.
Značka
FABORY
Trieda
Gr.A490 Type 1
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F3125
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
FABORY
Trieda
Gr.A490 Type 1
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F3125
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Normy
ASME
B18.2.6