text.skipToContent text.skipToNavigation

Štvorhranná pásová matica Oceľ Nelegovaná 12 7/8X23

Položka č.
Priemer
Trieda 12
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Fine

technické údaje

Priemer 7/8 Inch
Trieda 12
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Fine
Závitov na palec 14
Info
  • For corresponding track shoe bolts see Section 1.
    • Track shoe nuts with diameter 1 inch and larger are in property class 6štvorhranný

Rozmery

m 23
s (mm) 33.3

Čísla materiálu

Položka č. 06080.222.001
EAN 8715492544155
UBB 950355049012
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.