Štvorcové háky nemetrické s krížovou drážkou
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
Štvorcové háky
Štvorcové háky nemetrické s krížovou drážkou
17119
17119.000.025
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
Štvorcový hák Oceľ Biely epoxid 2,5X25MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Biely epoxid
Info
Oceľ pozinkovaná, biely epoxid pokrytie (60-80 µm), na špeciálnu povrchovú ochranu a dekoráciu.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.5 mm
Dĺžka
25 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Biely epoxid
Info
Oceľ pozinkovaná, biely epoxid pokrytie (60-80 µm), na špeciálnu povrchovú ochranu a dekoráciu.
Rozmery
d1
2.5
d2
3.2
D (mm)
2.5
h
11
L (mm)
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17119.000.025
EAN
8712547014793
UBB
408370404498
UNSPSC
31161610