Strojné vruty
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
Strojné vruty
24545
24545.050.050
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
Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou ISO 2009 ISO 2009 Oceľ Nelegovaná 4.8 M5X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
50 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
9.3
Plný závit L ≤
45
k (max.)
2.7
L (mm)
50
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
2009
Čísla materiálu
Položka č.
24545.050.050
EAN
8717077318069
UBB
500651035460
UNSPSC
31162400