FOCAL MEDITECH B.V.
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
51051
51051.080.032
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
Šrouby s válc. hl. vnitřním 6-hr a ozubením DIN ≈912 Nerezoceľ A2 70 vejárová M8X32
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
32 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
vejárová
Rozmery
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
32
P
1.25
s
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
Čísla materiálu
Položka č.
51051.080.032
EAN
8715494557283
UBB
500634395122
UNSPSC
31161605