FOCAL MEDITECH B.V.
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
51051
51051.080.022
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetée jusqu’ à proximité de la tête avec denture de blocage DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A2 70 denture M8X22
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Diamètre
M8
Longueur
22 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
denture
Rozmery
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
22
P
1.25
s
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
Čísla materiálu
Položka č.
51051.080.022
EAN
8715494557122
UBB
500634394703
UNSPSC
31161605