text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetée jusqu’ à proximité de la tête avec denture de blocage DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A2 70 denture M8X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 20 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info denture

Dimensions

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 20
P 1.25
s 6

Normes

DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
BS ≈4168-1
NEN ≈1241
NF ≈E25-125

Numéros d'articles

Numéro d'article 51051.080.020
EAN 8715494557085
UBB 500634394620
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.